サンエス
男女共用 低温度作業室向け保湿用 混入だいきらいインナーベスト ホワイト 3L
たっぷりの中綿をスパンボンドでくるみました。家庭で洗濯できる、軽くて暖かい、防寒インナーベスト
材質
表 ポリエステル100%
色
C/#11 ホワイト
サイズ
3L
胸囲(cm)
138
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
77
アズワン品番
65-8749-60
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63905399
MST70159
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください