曜日別特売

女性用混入だいきらいパンツ ホワイト FX70338シリーズ

女性用混入だいきらいパンツ ホワイト FX70338シリーズ - サンエス女性用混入だいきらいパンツ ホワイト FX70338シリーズ - サンエス女性用混入だいきらいパンツ ホワイト FX70338シリーズ - サンエス女性用混入だいきらいパンツ ホワイト FX70338シリーズ - サンエス女性用混入だいきらいパンツ ホワイト FX70338シリーズ - サンエス女性用混入だいきらいパンツ ホワイト FX70338シリーズ - サンエス女性用混入だいきらいパンツ ホワイト FX70338シリーズ - サンエス女性用混入だいきらいパンツ ホワイト FX70338シリーズ - サンエス

制菌繊維と制電繊維のハイブリッド。
毛羽立ちやホコリの発生、菌の付着を極限まで抑えます。
HACCP完全義務化をサポート
▼企業には、これまで以上に高いレベルの衛生管理を実行する責任が生じることになり、それに応じた高機能ユニフォームの導入も求められます。
▼この機会に改めてHACCPならびに食品衛生管理についての知見を深め、安全・安心な食品を人々にお届けできるように、サンエスはサポートいたします。
高次元・高機能制菌繊維素材「マックスペック(R)」
▼50回洗濯した後でも持続する幅広い制菌効果が特徴。
▼様々な繊維上の菌の増殖を抑制する効果が認められている素材です。
高度な静電力を実現した高制電糸素材「ルアナ(R)」
▼繊維内部に導電性微粒子(カーボンブラック)を混入して、発生した静電気を直ちに分解する導電性繊維の性質を持つことにより、極めて高度な静電力を実現した画期的な高制電糸です。
菌やホコリを寄せ付けない。
▼新しく高次元・高機能制菌維として開発された「マックスペック(R)」と、高度な静電力を実現した高制電糸「ルアナ(R)」の特徴を相乗的に融合させた、画期的な新素材で菌やホコリを防ぎます。
裾インナーネット仕様
▼裾にもインナーネットを付け、体毛などの落下を防ぎます。
腰部分の内側に小ポケット付き
▼内側にロッカーキーなどを入れられる小さなポケット付き。
▼内側についているため、異物混入の危険性を下げます。

仕様機能性アイコン:常温、制菌、制電、低発塵、毛髪混入防止、洗濯耐久材質ポリエステル99%、複合繊維(ポリエステル)1%ホワイト股下(cm)65素材マックスペック(R)内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63908725FX70338S64~7210365-8749-82
7,300
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
63908734FX70338M72~8010865-8749-83
7,300
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
63908750FX703384L104~11213765-8749-87
7,300
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする