男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ 常温 ホワイト FX70746Jシリーズ

男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ 常温 ホワイト FX70746Jシリーズ - サンエス男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ 常温 ホワイト FX70746Jシリーズ - サンエス男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ 常温 ホワイト FX70746Jシリーズ - サンエス男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ 常温 ホワイト FX70746Jシリーズ - サンエス男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ 常温 ホワイト FX70746Jシリーズ - サンエス男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ 常温 ホワイト FX70746Jシリーズ - サンエス

高機能なユニフォームのブルゾンタイプ。
インナーネット、コイルファスナーなど基本パーツを装備。安全面、衛生面をダブルでサポートします。
豊富な在庫状況。万が一の欠品時にも短納期対応が可能です。
脇ゴム仕様で、体にフィットし、機械等への巻き込みの危険性を軽減。

仕様男性用、ラグラン、インナーネット、コイルファスナー、ジャージエンド、メッシュ裏地、脇ゴム、トリカット材質ポリエステル100%C/#11 ホワイトサイズS股下(cm)78ウエスト(cm)67~73アズワン品番65-8750-32ワタリ(cm)32内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63908777FX70746J
6,100
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする