サンエス
男女共用 混入だいきらい 長袖ジャケット(ポケット後加工) FX70941Pシリーズ
動きやすいジャケットタイプ
仕様
男女共用、ラグラン、トリカット、インナーネット、コイルファスナー、ジャージエンド
材質
ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63908829
FX70941P
C/#11ホワイト
S
108
59
79
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63908838
FX70941P
C/#23サックス
L
116
65
85
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63908847
FX70941P
C/#27グリーン
3L
128
71
90
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください