サンエス
男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70946Kシリーズ
ウエストのサイドがゴムで、裾口を絞ったパンツ
仕様
男性用、コイルファスナー、ジャージエンド、メッシュ裏地
材質
ポリエステル100%
股下(cm)
78
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
アズワン品番
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63909757
FX70946K
C/#11ホワイト
L
79~85
65-8751-75
35
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63909766
FX70946K
C/#11ホワイト
LL
85~91
65-8751-76
36.5
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63909775
FX70946K
C/#11ホワイト
3L
91~97
65-8751-77
38
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63909784
FX70946K
C/#11ホワイト
4L
97~103
65-8751-78
39.5
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63909800
FX70946K
C/#23サックス
L
79~85
65-8751-82
35
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください