サンエス
男女共用 混入だいきらい 長袖ジャケット(ポケット後加工) FX70951Pシリーズ
動きやすいジャケットタイプ
仕様
男女共用、ラグラン、トリカット、インナーネット、コイルファスナー、ジャージエンド
材質
ポリエステル85%・綿15%
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63909958
FX70951P
C/#3ネイビー
4L
134
71
91
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63909967
FX70951P
C/#11ホワイト
M
112
62
82
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63909976
FX70951P
C/#11ホワイト
LL
122
68
88
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63909985
FX70951P
C/#11ホワイト
3L
128
71
90
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63909994
FX70951P
C/#11ホワイト
4L
134
71
91
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください