サンエス
男女共用 混入だいきらい 長袖ジャケット(ポケット後加工) FX70951Pシリーズ
動きやすいジャケットタイプ
仕様
男女共用、ラグラン、トリカット、インナーネット、コイルファスナー、ジャージエンド
材質
ポリエステル85%・綿15%
色
C/#23サックス
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63910710
FX70951P
5L
140
71
91
65-8753-70
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63910719
FX70951P
S
108
59
79
65-8753-71
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63910728
FX70951P
M
112
62
82
65-8753-72
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63910737
FX70951P
L
116
65
85
65-8753-73
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63910746
FX70951P
5L
140
71
91
65-8753-77
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください