サンエス
男女共有 混入だいきらい 半袖ジャケット(ポケット後加工) FX70955Pシリーズ
暑い環境に最適の半袖ジャケット
仕様
男女共用、ラグラン、トリカット、インナーネット、コイルファスナー
材質
ポリエステル85%・綿15%
着丈(cm)
71
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
裄丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63910755
FX70955P
C/#11ホワイト
4L
134
54
65-8754-05
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63910764
FX70955P
C/#23サックス
5L
140
55
65-8754-13
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください