サンエス
男女共用 混入だいきらい 総ゴム・裾口ジャージパンツ FX70957Jシリーズ
ウエスト部分が全てゴムで、裾口を絞ったパンツ
材質
ポリエステル85%・綿15%
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63910807
FX70957J
C/#3ネイビー
5L
78
104~112
140
¥
6,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63910816
FX70957J
C/#23サックス
M
75
64~72
100
¥
6,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63910825
FX70957J
C/#27グリーン
LL
78
80~88
116
¥
6,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください