サンエス
女性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70958Kシリーズ
ウエストのサイドがゴムで、裾口を絞ったパンツ
仕様
女性用、コイルファスナー、ジャージエンド、メッシュ裏地
材質
ポリエステル85%・綿15%
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63910868
FX70958K
C/#11ホワイト
L
74
70~76
105
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63910877
FX70958K
C/#11ホワイト
4L
70
88~94
123
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63910886
FX70958K
C/#23サックス
S
70
58~64
93
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63910895
FX70958K
C/#23サックス
M
72
64~70
99
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63910904
FX70958K
C/#23サックス
L
74
70~76
105
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください