サンエス
男女共用 混入だいきらい 長袖ジャケット(ポケット後加工) FX70961Pシリーズ
動きやすいジャケットタイプ
仕様
男女共用、ラグラン、トリカット、インナーネット、コイルファスナー、ジャージエンド
材質
ポリエステル65%・綿35%
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63911534
FX70961P
C/#11ホワイト
LL
122
68
88
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63911550
FX70961P
C/#23サックス
4L
134
71
91
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください