サンエス
男女共用 混入だいきらい 半袖ジャケット(ポケット後加工) FX70965Pシリーズ
暑い環境に最適の半袖ジャケット
仕様
男女共用、ラグラン、トリカット、インナーネット、コイルファスナー
材質
ポリエステル65%・綿35%
着丈(cm)
71
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
裄丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63911577
FX70965P
C/#11ホワイト
3L
128
53
65-8756-62
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63911586
FX70965P
C/#23サックス
5L
140
55
65-8756-71
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください