サンエス
男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ストレートパンツ(ポケット後加工) FX70966Pシリーズ
ウエストのサイドがゴムで、裾口がストレートのパンツ
仕様
男性用、コイルファスナー、インナーネット、メッシュ裏地
材質
ポリエステル65%・綿35%
股下(cm)
76
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
アズワン品番
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63911629
FX70966P
C/#11ホワイト
L
79~85
65-8757-07
35
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63911638
FX70966P
C/#23サックス
3L
91~97
65-8757-16
38
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください