曜日別特売

男女共用 混入だいきらい 長袖コート 抗菌防臭 ホワイト FX71170Rシリーズ

男女共用 混入だいきらい 長袖コート 抗菌防臭 ホワイト FX71170Rシリーズ - サンエス男女共用 混入だいきらい 長袖コート 抗菌防臭 ホワイト FX71170Rシリーズ - サンエス男女共用 混入だいきらい 長袖コート 抗菌防臭 ホワイト FX71170Rシリーズ - サンエス男女共用 混入だいきらい 長袖コート 抗菌防臭 ホワイト FX71170Rシリーズ - サンエス

様々な環境に対応できるスタンダードモデル。
シャリ感がある生地は着心地抜群!
優れた抗菌加工
菌の増殖を抑え、臭いの発生を軽減
制電素材を使用
異物混入防止の長いフライス仕様

仕様男女共用、ラグラン、インナーネット、コイルファスナー、ジャージエンド、メッシュ裏地、トリカット材質ポリエステル100%C/#11ホワイト内容量1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63918595FX71170RSS104677665-8760-24
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63918604FX71170RM112728265-8760-26
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63918620FX71170RL116758565-8760-27
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63918629FX71170RLL122788865-8760-28
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63918638FX71170R3L128819065-8760-29
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63918647FX71170R4L134819165-8760-30
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63918656FX71170R5L140819165-8760-31
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする