サンエス
男女共用 混入だいきらい ジャケット 清涼 ホワイト FX71371Rシリーズ
快適清涼ユニフォーム。
食品工場での定番!
多くの食品工場で最適な清涼素材『カーボンポプリン』を使用。
仕様
男女共用、ラグラン、インナーネット、コイルファスナー、ジャージエンド、メッシュ裏地、トリカット、吸汗・速乾、形態安定
材質
ポリエステル65%・綿35%
色
C/#11ホワイト
素材
清涼素材「カーボンポプリン」、制電素材
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63925394
FX71371R
S
108
59
79
65-8760-48
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63925410
FX71371R
M
112
62
82
65-8760-49
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63925419
FX71371R
L
116
65
85
65-8760-50
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63925428
FX71371R
LL
122
68
88
65-8760-51
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63925437
FX71371R
4L
134
71
91
65-8760-53
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63925446
FX71371R
5L
140
71
91
65-8760-54
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください