サンエス
男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ 清涼 ホワイト FX71376Jシリーズ
快適清涼ユニフォーム。
食品工場での定番!
多くの食品工場で最適な清涼素材『カーボンポプリン』を使用。
仕様
男性用、ラグラン、インナーネット、コイルファスナー、ジャージエンド、メッシュ裏地、トリカット、吸汗・速乾、形態安定
材質
ポリエステル65%・綿35%
色
C/#11ホワイト
股下(cm)
78
素材
清涼素材「カーボンポプリン」、制電素材
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
アズワン品番
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63925455
FX71376J
S
67~73
65-8760-55
32
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63925464
FX71376J
M
73~79
65-8760-56
33.5
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63925480
FX71376J
L
79~85
65-8760-57
35
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63925489
FX71376J
LL
85~91
65-8760-58
36.5
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63925498
FX71376J
3L
91~97
65-8760-59
38
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63925507
FX71376J
4L
97~103
65-8760-60
39.5
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください