サンエス
女性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ 清涼 ホワイト FX71378Jシリーズ
快適清涼ユニフォーム。
食品工場での定番!
多くの食品工場で最適な清涼素材『カーボンポプリン』を使用。
仕様
女性用、ラグラン、インナーネット、コイルファスナー、ジャージエンド、メッシュ裏地、トリカット、吸汗・速乾、形態安定
材質
ポリエステル65%・綿35%
色
C/#11ホワイト
素材
清涼素材「カーボンポプリン」、制電素材
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
股下(cm)
70
72
74
ウエスト(cm)
選択してください
58~64
64~70
70~76
76~82
82~88
88~94
94~100
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63925516
FX71378J
S
70
58~64
93
65-8760-62
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63925525
FX71378J
M
72
64~70
99
65-8760-63
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63925534
FX71378J
L
74
70~76
105
65-8760-64
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63925550
FX71378J
LL
74
76~82
111
65-8760-65
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63925559
FX71378J
3L
72
82~88
117
65-8760-66
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63925568
FX71378J
4L
70
88~94
123
65-8760-67
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63925577
FX71378J
5L
70
94~100
129
65-8760-68
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください