サンエス
男女共用 混入だいきらい コート 防水 ホワイト MST71410シリーズ
耐水・防風・通気性能に優れたウェア
防水エプロン、レインコート不要。
水産加工、漬物、カット野菜など、水しぶきが掛かる工程に適しています。
仕様
男女共用、ラグラン、インナーネット、メッシュ裏地、コイルファスナー、おすすめ着用環境:加熱調理の工程、高温多湿の作業場
材質
表 ポリエステル100% 裏 ポリエステル100%
色
C/#11ホワイト
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
S
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63925586
MST71410
S
108
72
102
76
¥
12,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63925595
MST71410
L
120
78
114
84
¥
12,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63925604
MST71410
LL
126
81
120
87
¥
12,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63925620
MST71410
3L
132
84
126
89
¥
12,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63925629
MST71410
4L
138
84
132
90
¥
12,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63925638
MST71410
5L
144
84
138
91
¥
12,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください