サンエス
女性用 混入だいきらい パンツ 防水 ホワイト MST71418シリーズ
耐水・防風・通気性能に優れたウェア
防水エプロン、レインコート不要。
水産加工、漬物、カット野菜など、水しぶきが掛かる工程に適しています。
仕様
女性用、ラグラン、インナーネット、メッシュ裏地、コイルファスナー、おすすめ着用環境、加熱調理の工程、高温多湿の作業場
材質
表 ポリエステル100% 裏 ポリエステル100%
色
C/#11ホワイト
股下(cm)
65
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
4L
5L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
58~64
64~70
70~76
76~82
88~94
94~100
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63925708
MST71418
S
58~64
100
65-8760-83
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63925717
MST71418
M
64~70
106
65-8760-84
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63925726
MST71418
L
70~76
112
65-8760-85
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63925735
MST71418
LL
76~82
118
65-8760-86
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63925744
MST71418
4L
88~94
130
65-8760-88
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63925760
MST71418
5L
94~100
136
65-8760-89
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください