男女共用混入だいきらいコート FX70960Rシリーズ

男女共用混入だいきらいコート FX70960Rシリーズ - サンエス男女共用混入だいきらいコート FX70960Rシリーズ - サンエス男女共用混入だいきらいコート FX70960Rシリーズ - サンエス男女共用混入だいきらいコート FX70960Rシリーズ - サンエス男女共用混入だいきらいコート FX70960Rシリーズ - サンエス男女共用混入だいきらいコート FX70960Rシリーズ - サンエス

HACCP完全義務化をサポート
▼企業には、これまで以上に高いレベルの衛生管理を実行する責任が生じることになり、それに応じた高機能ユニフォームの導入も求められます。
▼この機会に改めてHACCPならびに食品衛生管理についての知見を深め、安全・安心な食品を人々にお届けできるように、サンエスはサポートいたします。
TCツイル素材
▼吸水性と通気性に優れた、気温25℃未満の比較的涼しい環境向け常温素材。
脇トリカット
▼トリカット仕様で脇のツッパリを解消。
▼可動をスムーズに。
袖口インナーネット仕様
▼袖口にもインナーネットを付け、体毛などの落下を防ぎます。
ジャージエンド仕様
▼袖口のジャージ裏部分にほつれ予防のパイピングをほどこしており、糸くずの落下を予防します。

仕様全2色展開、機能性アイコン:清涼、静電、毛髪混入防止、ロープライス材質ポリエステル65%、綿35%素材TCツイル素材内容量1枚
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63938186FX70960RホワイトS1086979
6,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63938195FX70960RホワイトM1127282
6,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63938204FX70960RホワイトL1167585
6,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63938220FX70960RホワイトLL1227888
6,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63938229FX70960Rホワイト3L1288190
6,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63938238FX70960Rホワイト4L1348191
6,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63938247FX70960Rホワイト5L1408191
6,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63938256FX70960RサックスM1127282
6,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63938265FX70960RサックスL1167585
6,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63938274FX70960RサックスLL1227888
6,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63938290FX70960Rサックス3L1288190
6,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63938299FX70960Rサックス4L1348191
6,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63938308FX70960Rサックス5L1408191
6,600
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする