男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ストレートパンツ(ポケット後加工) FX70976Pシリーズ

男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ストレートパンツ(ポケット後加工) FX70976Pシリーズ - サンエス男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ストレートパンツ(ポケット後加工) FX70976Pシリーズ - サンエス男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ストレートパンツ(ポケット後加工) FX70976Pシリーズ - サンエス男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ストレートパンツ(ポケット後加工) FX70976Pシリーズ - サンエス男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ストレートパンツ(ポケット後加工) FX70976Pシリーズ - サンエス男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ストレートパンツ(ポケット後加工) FX70976Pシリーズ - サンエス男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ストレートパンツ(ポケット後加工) FX70976Pシリーズ - サンエス男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ストレートパンツ(ポケット後加工) FX70976Pシリーズ - サンエス

ウエストのサイドがゴムで、裾口がストレートのパンツ

仕様男性用、コイルファスナー、インナーネット、メッシュ裏地材質ポリエステル65%・綿35%C/#11ホワイトサイズ4L股下(cm)76ウエスト(cm)97~103アズワン品番65-8759-29ワタリ(cm)39.5内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63940444FX70976P
7,200
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする