サンエス
男女共用 混入だいきらい 総ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70977Kシリーズ
ウエスト部分が全てゴムで、裾口を絞ったパンツ
仕様
男女共用、コイルファスナー、ジャージエンド、メッシュ裏地
材質
ポリエステル65%・綿35%
股下(cm)
78
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63941169
FX70977K
C/#11ホワイト
LL
80~88
116
65-8759-62
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63941178
FX70977K
C/#23サックス
3L
88~96
124
65-8759-70
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63941187
FX70977K
C/#27グリーン
5L
104~112
140
65-8759-79
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください