サンエス
男女共用 混入だいきらい 長袖ジャケット(ポケット後加工) FX70951Pシリーズ
動きやすいジャケットタイプ
仕様
男女共用、ラグラン、トリカット、インナーネット、コイルファスナー、ジャージエンド
材質
ポリエステル85%・綿15%
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
C/#3ネイビー
C/#11ホワイト
サイズ
選択してください
3L
5L
L
LL
M
S
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63944224
FX70951P
C/#3ネイビー
S
108
59
79
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63944240
FX70951P
C/#3ネイビー
M
112
62
82
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63944249
FX70951P
C/#3ネイビー
L
116
65
85
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63944258
FX70951P
C/#3ネイビー
LL
122
68
88
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63944267
FX70951P
C/#3ネイビー
3L
128
71
90
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63944276
FX70951P
C/#3ネイビー
5L
140
71
91
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63944285
FX70951P
C/#11ホワイト
S
108
59
79
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63944294
FX70951P
C/#11ホワイト
L
116
65
85
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください