曜日別特売

女性用混入だいきらいパンツ ホワイト FX70658シリーズ

女性用混入だいきらいパンツ ホワイト FX70658シリーズ - サンエス女性用混入だいきらいパンツ ホワイト FX70658シリーズ - サンエス女性用混入だいきらいパンツ ホワイト FX70658シリーズ - サンエス女性用混入だいきらいパンツ ホワイト FX70658シリーズ - サンエス女性用混入だいきらいパンツ ホワイト FX70658シリーズ - サンエス女性用混入だいきらいパンツ ホワイト FX70658シリーズ - サンエス女性用混入だいきらいパンツ ホワイト FX70658シリーズ - サンエス女性用混入だいきらいパンツ ホワイト FX70658シリーズ - サンエス

快適性重視の高品位ユニフォーム。
HACCP完全義務化をサポート
▼企業には、これまで以上に高いレベルの衛生管理を実行する責任が生じることになり、それに応じた高機能ユニフォームの導入も求められます。
▼この機会に改めてHACCPならびに食品衛生管理についての知見を深め、安全・安心な食品を人々にお届けできるように、サンエスはサポートいたします。
アイスフレッシュ
▼接触冷感のヒンヤリ着用感。
▼吸汗速乾性でべとつかない清涼素材「アイスフレッシュ」採用。
快適性重視の高品位ユニフォーム
▼高温多湿環境の多い食品工場やフードサービス業で、作業の快適性をより高める「低発塵」、「接触冷感」、「吸湿・速乾」、「透けにくい」という4大特性を持つ素材を使用した、多機能ユニフォームです。
裾インナーネット仕様
▼裾にもインナーネットを付け、体毛などの落下を防ぎます。
腰部分の内側に小ポケット付き
▼内側にロッカーキーなどを入れられる小さなポケット付き。
▼内側についているため、異物混入の危険性を下げます。

仕様超清涼タイプ、、機能性アイコン:超清涼、通気、吸湿・速乾、低発塵、静電、毛髪混入防止材質ポリエステル76%、複合繊維(エチレンビニルアルコール)23%、複合繊維(ポリエステル)1%ホワイトサイズ5L股下(cm)72ウエスト(cm)94~100ヒップ(cm)129アズワン品番65-8750-24内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63953909FX70658
8,200
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする