曜日別特売

男女共用 混入だいきらい ブルゾン 常温 ホワイト FX70741Rシリーズ

男女共用 混入だいきらい ブルゾン 常温 ホワイト FX70741Rシリーズ - サンエス男女共用 混入だいきらい ブルゾン 常温 ホワイト FX70741Rシリーズ - サンエス男女共用 混入だいきらい ブルゾン 常温 ホワイト FX70741Rシリーズ - サンエス男女共用 混入だいきらい ブルゾン 常温 ホワイト FX70741Rシリーズ - サンエス男女共用 混入だいきらい ブルゾン 常温 ホワイト FX70741Rシリーズ - サンエス

高機能なユニフォームのブルゾンタイプ。
インナーネット、コイルファスナーなど基本パーツを装備。安全面、衛生面をダブルでサポートします。
豊富な在庫状況。万が一の欠品時にも短納期対応が可能です。
脇ゴム仕様で、体にフィットし、機械等への巻き込みの危険性を軽減。

仕様男女共用、ラグラン、インナーネット、コイルファスナー、ジャージエンド、メッシュ裏地、脇ゴム、トリカット材質ポリエステル100%C/#11 ホワイト内容量1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63953918FX70741RS108597965-8750-25
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63953927FX70741RM112628265-8750-26
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63953936FX70741RL116658565-8750-27
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63953945FX70741RLL122688865-8750-28
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63953954FX70741R3L128719065-8750-29
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63953970FX70741R4L134719165-8750-30
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
63953979FX70741R5L140719165-8750-31
6,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする