サンエス
男女共用 混入だいきらい 長袖コート(ポケット後加工) FX70940Pシリーズ
ゆったりとしたコートタイプ。
仕様
男女共用、ラグラン、トリカット、インナーネット、コイルファスナー、ジャージエンド
材質
ポリエステル100%
色
C/#23サックス
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63958224
FX70940P
LL
122
78
88
65-8750-70
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63958240
FX70940P
3L
128
81
90
65-8750-71
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63958249
FX70940P
4L
134
81
91
65-8750-72
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63958258
FX70940P
5L
140
81
91
65-8750-73
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください