曜日別特売

男女共用混入だいきらい半袖ジャケット FX70945Rシリーズ

男女共用混入だいきらい半袖ジャケット FX70945Rシリーズ - サンエス男女共用混入だいきらい半袖ジャケット FX70945Rシリーズ - サンエス男女共用混入だいきらい半袖ジャケット FX70945Rシリーズ - サンエス男女共用混入だいきらい半袖ジャケット FX70945Rシリーズ - サンエス男女共用混入だいきらい半袖ジャケット FX70945Rシリーズ - サンエス

HACCP完全義務化をサポート
▼企業には、これまで以上に高いレベルの衛生管理を実行する責任が生じることになり、それに応じた高機能ユニフォームの導入も求められます。
▼この機会に改めてHACCPならびに食品衛生管理についての知見を深め、安全・安心な食品を人々にお届けできるように、サンエスはサポートいたします。
ポリエステルツイル素材
▼しわになりにくく丈夫で洗濯耐性が高い。
▼気温25℃未満の比較的涼しい環境向け常温素材。
裾インナーネット仕様
▼裾にもインナーネットを付け、体毛などの落下を防ぎます。

仕様全3色展開、機能性アイコン:常温、静電、毛髪混入防止、ロープライス材質ポリエステル100%素材ポリエステルツイル素材内容量1枚
全13種類を絞り込む
サイズ
13種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63958635FX70945RホワイトS65-8751-17
5,900
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
63958644FX70945RホワイトM65-8751-18
5,900
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
63958660FX70945RホワイトL65-8751-19
5,900
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
63958669FX70945RホワイトLL65-8751-20
5,900
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
63958678FX70945Rホワイト3L65-8751-21
5,900
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
63958687FX70945Rホワイト4L65-8751-22
5,900
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
63958696FX70945RサックスS65-8751-24
5,900
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
63958705FX70945RサックスM65-8751-25
5,900
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
63958714FX70945RサックスL65-8751-26
5,900
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
63958730FX70945RサックスLL65-8751-27
5,900
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
63958739FX70945Rサックス3L65-8751-28
5,900
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
63958748FX70945Rサックス4L65-8751-29
5,900
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
63958757FX70945Rサックス5L65-8751-30
5,900
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする