男性用混入だいきらい横ゴム・裾口ジャージパンツ FX70946Jシリーズ
HACCP完全義務化をサポート
▼企業には、これまで以上に高いレベルの衛生管理を実行する責任が生じることになり、それに応じた高機能ユニフォームの導入も求められます。
▼この機会に改めてHACCPならびに食品衛生管理についての知見を深め、安全・安心な食品を人々にお届けできるように、サンエスはサポートいたします。
ポリエステルツイル素材
▼しわになりにくく丈夫で洗濯耐性が高い。
▼気温25℃未満の比較的涼しい環境向け常温素材。
裾インナーネット仕様
▼裾にもインナーネットを付け、体毛などの落下を防ぎます。
腰部分の内側に小ポケット付き
▼内側にロッカーキーなどを入れられる小さなポケット付き。
▼内側についているため、異物混入の危険性を下げます。
ジャージエンド仕様
▼裾口のジャージ裏部分にほつれ予防のパイピングをほどこしており、糸くずの混入を予防します。
仕様全3色展開、機能性アイコン:常温、静電、毛髪混入防止、ロープライス
材質ポリエステル100%
股下(cm)78
素材ポリエステルツイル素材
内容量1枚