尾上製作所 尾上製作所の 厨房用品 尾上製作所の キッチン・調理用品 尾上製作所の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ 万能トング 特大 万能トング 特大 注文コード 63965599 細かいお肉もラクラクひとつまみ! 仕様●商品サイズ(約):500×35mm●材料:ステンレス●重量(約):0.12kg アズワン品番65-8899-89 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ON-256 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63965599 ON-256 ¥590 ¥589 ¥589 ¥648 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity KHSデュコローレ ナイロンターナー 貝印 税込¥769 ¥699 バスケットへ KHSデュコローレ ナイロンビーター 貝印 税込¥769 ¥699 バスケットへ KHSトパーズ ターナー 貝印 税込¥417 ¥379 バスケットへ kiricon ターナー 貝印 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ニュアトーン オールナイロンターナー 貝印 税込¥714 ¥649 バタービーター アークランドサカモト 税込¥868 ¥789 バスケットへ チョモノ ターナースプーン 岡部洋食器製作所 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ シリコン キュートクックしなるターナー 下村企販 税込¥505 ¥459 バスケットへ 木製アラカルトターナー ノーブランド 税込¥439~ ¥399~ 竹スス まぜべら 萬洋 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ (w)18-8トングスタンドIT-160 ノーブランド 税込¥3,628~ ¥3,298~ 18-8 目盛付木柄水杓子 ノーブランド 税込¥2,088~ ¥1,898~ ENDO 18-10ルビ ホワイトサム 税込¥351~ ¥319~ ENDO 18-8 抗菌ひしゃく目盛付(パイプ柄) ホワイトサム 税込¥15,378~ ¥13,980~ ENDO 18-8 抗菌麺ひしゃく(パイプ柄) ホワイトサム 税込¥19,778~ ¥17,980~ ENDO 18-8トングスタンド ホワイトサム 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ENDO 抗菌・耐熱カラーパントング ホワイトサム 税込¥1,022 ¥929 18-0ミニ万能トング 日本メタルワークス 税込¥197 ¥179 バスケットへ MTプロかき揚げリング エムテートリマツ 税込¥2,858~ ¥2,598~ 18-0 バネ無万能トング SUGICO(スギコ) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじターナー・ビーター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります ピザカッター ターナー・ビーター スコップ・スクープ ヘラ・スパチュラ ひしゃく かき揚げリング・レードル お玉・レードル トング・サーバー 菜箸・揚げ物箸 しゃもじ あく取り・すくい網・かす揚げ 調理スプーン・サーバースプーン ツールスタンド シェアする マイページ 最近見た商品