住友電工 住友電工の 切削工具 住友電工の エンドミル 住友電工の その他エンドミル SEC-ラウンドシャンクホルダー RS25シリーズ SEC-ラウンドシャンクホルダー RS25シリーズ 注文コード 仕様●加工用途:外径・倣い加工●径:25●高さ(mm):24●全長(mm):120●刃先距離(mm):10.0●使用可能長さ(mm):20●適用インサート:DC□□11T3●皿ネジ:BFTX0410NT●レンチ(トルクス穴用):LT25NT アズワン品番67-0273-73 内容量1本 特価 本日7月8日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250718 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RS25XSDUL11 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63968934 RS25XSDUL11 ¥40,300 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください エンドミル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 3枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具 税込¥15,378~ ¥13,980~ アルミ用高能率重切削エンドミル ALZ345 NS(日進工具) 税込¥6,268~ ¥5,698~ 2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具 税込¥8,138~ ¥7,398~ 超硬センターリングエンドミル60° WIDIN 税込¥3,298~ ¥2,998~ 超硬センターリングエンドミル90° WIDIN 税込¥3,298~ ¥2,998~ 超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート) WIDIN 税込¥3,738~ ¥3,398~ 超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート) WIDIN 税込¥3,738~ ¥3,398~ NKエンドミル MOLDINO(日立ツール) 税込¥2,418~ ¥2,198~ FINミル(サーメットエンドミル) RYOCO(菱高精機) 税込¥15,378~ ¥13,980~ ソリッド 4NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具 税込¥16,478~ ¥14,980~ FINミル(サーメットエンドミル・不等リード) RYOCO(菱高精機) 税込¥25,278~ ¥22,980~ カッタ EXSKS DIJET(ダイジェット工業) 税込¥30,778~ ¥27,980~ 無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具) 税込¥5,388~ ¥4,898~ 4枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具 税込¥18,678~ ¥16,980~ ロングシャンクスロッチングエンドミル アサヒ工具 税込¥12,078~ ¥10,980~ 2枚刃キー溝用エンドミル(N) 三菱マテリアル 税込¥2,198~ ¥1,998~ 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230 NS(日進工具) 税込¥4,618~ ¥4,198~ ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具 税込¥9,898~ ¥8,998~ 特ロングシャンクボールエンドミル(G2) アサヒ工具 税込¥25,278~ ¥22,980~ CBN3枚刃ロングネックボールエンドミル NS(日進工具) 税込¥26,378~ ¥23,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具エンドミルその他エンドミル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります 超硬エンドミル ハイスエンドミル その他エンドミル エンドミル保管用品 シェアする マイページ 最近見た商品