銀ろう Φ0.8x300mm EA309Aシリーズ

銀ろう Φ0.8x300mm EA309Aシリーズ アズワン

精密機械、銀細工用。仕上がりが白く美しい彫金作業に。

仕様●線径(mm):0.8●ロウ付温度:650℃●全長(mm):300●入数:2本●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●銀56%、カドミウム0%●フラックス(4g)付 アズワン品番65-9248-38 内容量1本(2本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63969370 EA309A-10
1,350
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63969370 EA309A-10 68130818 EA309A-8 EA309A-8 銀ろう Φ0.8x300mm EA309Aシリーズ エスコ 68130818 銀ろう Φ0.8x300mm EA309Aシリーズ エスコ 1箱(3本) 1,850 税込2,035 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする