コロタップ300(780) T300NM100DAM5シリーズ

コロタップ300(780) T300NM100DAM5シリーズ サンドビック

サンドビック製コロタップ300(780)D125。

仕様●材質:D125●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:197-8948 アズワン品番65-8247-80 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63973116 T300NM100DAM5
6,810
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする