丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント
主回路のクイックディスコネクトは、ロボット、化粧台、溶接ガン、溶接タイマー、自動車産業の自動工具交換機の抵抗溶接用途に適しています。迅速な切断ソリューションにより、統合にかかる時間、ダウンタイム、設置、メンテナンスのコストを最小限に抑えることができます。比類のない接触信頼性を誇る MULTILAM 技術です 迅速な統合とメンテナンスの容易化 極めてコンパクトな設計で、優れた性能を発揮します 安全性を高めるためのファーストメイト / ラストブレーク PE コンタクト 高電流容量、極性保護 単芯導体との組み合わせに最適です 混合断面の場合でも、J1 ~ J6 の各ドレッサーパックセグメントに対応するソリューションです ARM ドレスパッケージの
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67●定格電流:223.0A●定格電圧:1.0 kV●接続方向:ストレート●シリーズ:RobiFix●ポール形式:3P●コード番号:187-9794
アズワン品番65-7485-85
内容量1個