基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 560個入
仕様●入数:1リール(560個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.4A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 1.27/ 20-FH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7591
アズワン品番65-7718-41
内容量1セット(560個)
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
