ラグ 下敷き 滑り止め 防音 クッション性 床暖房 ホットカーペット対応

ラグ 下敷き 滑り止め 防音 クッション性 床暖房 ホットカーペット対応 イケヒコ・コーポレーション ラグ 下敷き 滑り止め 防音 クッション性 床暖房 ホットカーペット対応 イケヒコ・コーポレーション ラグ 下敷き 滑り止め 防音 クッション性 床暖房 ホットカーペット対応 イケヒコ・コーポレーション ラグ 下敷き 滑り止め 防音 クッション性 床暖房 ホットカーペット対応 イケヒコ・コーポレーション ラグ 下敷き 滑り止め 防音 クッション性 床暖房 ホットカーペット対応 イケヒコ・コーポレーション ラグ 下敷き 滑り止め 防音 クッション性 床暖房 ホットカーペット対応 イケヒコ・コーポレーション ラグ 下敷き 滑り止め 防音 クッション性 床暖房 ホットカーペット対応 イケヒコ・コーポレーション ラグ 下敷き 滑り止め 防音 クッション性 床暖房 ホットカーペット対応 イケヒコ・コーポレーション

お使いのラグの下に敷くだけで、クッション性・保温性・防音の機能を持たせることができる下敷きラグです。
表面・裏面ともに滑りにくい加工を施しているので、ラグがズレにくく快適。
中材にウレタン30mmを使用したクッション性抜群のボリュームタイプ。
8万回の耐久試験にクリアした、へたりにくいラグです。
お手持ちのラグにクッション性をプラスできます。
床暖房・ホットカーペットにも対応しています。
こたつ敷布団の下にも適しています。

仕様●サイズ:180×235cm●素材:表地/不織布(滑り止め付き)、中材/ウレタンフォーム30mm(へたりにくいウレタン使用)、裏地/不織布(滑り止め付き) アズワン品番65-8871-09 危険物の類別非危険物 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63979154 1293390015002
17,800
16,980
18,678 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする