七星科学研究所 七星科学研究所の 制御機器 七星科学研究所の 接続・省配線(制御機器) 七星科学研究所の コネクタ・コネクタ付ケーブル ダストキャップ ダストキャップ 注文コード 63979495 仕様●NCSアクセサリ●コード番号:404-6741 アズワン品番65-7769-14 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 NCS-40-RCA 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63979495 NCS-40-RCA ¥2,290 ¥2,198 ¥2,198 ¥2,418 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Neutrik(ノイトリック) パワコンTrue1ケーブルコネクタ オス アウトレット NEUTRIK 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ Neutrik(ノイトリック) パワコンTrue1ケーブルコネクタ メス インレット NEUTRIK 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ソケット パネル 4 ポール BULGIN 税込¥6,543~ ¥5,948~ DINコネクタ 8極 メス スルーホール 1袋 5個入 マル信無線電機 税込¥1,758~ ¥1,598~ 丸型コネクタ 多治見無線電機 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ RM15Q形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所 税込¥2,858~ ¥2,598~ PANAサーボアイテム JST(日本圧着端子製造) 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 5m RS PRO 税込¥4,728~ ¥4,298~ N型 同軸コネクタ ジャック 日本エレパーツ 税込¥3,298~ ¥2,998~ SMA75Ωシリーズ 日本エレパーツ 税込¥10,998 ¥9,998 高耐圧絶縁BNC-バナナケーブル グラフテック(GRAPHTEC) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ SMA75Ωシリーズ 日本エレパーツ 税込¥6,048~ ¥5,498~ 七星科学研究所 NCS-16シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド 税込¥2,198~ ¥1,998~ 七星科学研究所 NJC-20シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド 税込¥2,418~ ¥2,198~ 七星科学研究所 NCS-14シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド 税込¥2,198~ ¥1,998~ 七星科学研究所 NCS-30シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド 税込¥2,748~ ¥2,498~ 七星科学研究所 NJC-28シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド 税込¥8,358~ ¥7,598~ 七星科学研究所 NJC-24シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド 税込¥3,078~ ¥2,798~ 七星科学研究所 NCS-25シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド 税込¥2,418~ ¥2,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブル丸型コネクタ丸型コネクタ本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります 丸型コネクタ本体 丸型コネクタその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品