60mm square 8×8 LED Matrix - Bi-Color Red/Green

60mm square 8×8 LED Matrix - Bi-Color Red/Green Seeed Studio

仕様●種別:LED(マトリックス)●色:赤、緑●ドット(縦):8ドット●ドット(横)/桁数:8ドット アズワン品番67-0476-45 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63983555 104990025
1,140
1,098
1,208 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする