曜日別特売

Shift Register 8-Bit - SN74HC595

Shift Register 8-Bit - SN74HC595 - SPARKFUNShift Register 8-Bit - SN74HC595 - SPARKFUN

Description
The SN74HC595N is a simple 8-bit shift register IC. Simply put, this shift register is a device that allows additional inputs or outputs to be added to a microcontroller by converting data between parallel and serial formats. Your chosen microprocessor is able to communicate with the The SN74HC595N using serial information then gathers or outputs information in a parallel(multi-pin)format. Essentially it takes 8 bits from the serial input and then outputs them to 8 pins.
This small DIP packaged IC contains an 8-bit, serial-in parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register with parallel 3-state outputs.
Note:
This is a drop-in replacement for the 74HC595 shift register IC and should function just fine in any application the previous version could.
Get started with the Shift Register Guide
Features
8-Bit Serial-In, Parallel-Out Shift
Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
High-Current 3-State Outputs Can Drive Up to 15 LSTTL Loads
Low Power Consumption:80-μA
±6-mA Output Drive at 5 V

アズワン品番67-0420-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63994920COM-13699
260
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする