曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 9極 1.5mm 1列 1セット 5個入

基板接続用ピンヘッダ 9極 1.5mm 1列 1セット 5個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 6T 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製

仕様
●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8756
アズワン品番
65-7524-24
内容量
1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63995586648109131822
2,870
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする