WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 9極 1.5mm 1列 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
63995586
品番
648109131822
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 6T 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8756
アズワン品番
65-7524-24
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表