曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
112515-75 同軸コネクタ ジャック 基板取付 AMPHENOL 64001098

同軸コネクタ ジャック 基板取付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64001098
品番
112515-75
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)値下げ
699

Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します

仕様
●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケル●シリーズ:112515-75●コード番号:220-5476
アズワン品番
65-7715-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする