TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ヘビーデューティパワーコネクタ HDC シリーズ 4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64014337
品番
T1410101000-000
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:ハウジング●シリーズ:HDC●実装タイプ:パネルマウント●メーカーサイズコード:4●IP保護等級:IP65●コード番号:192-0124
アズワン品番
65-7637-83