曜日別特売

コネクタハウジング 4極 メス メス端子用ハウジング 1箱 1500個入

コネクタハウジング 4極 メス メス端子用ハウジング 1箱 1500個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●シリーズ:AMP MCON●IP保護等級:IP6K9K●コード番号:217-5350アズワン品番65-7662-21内容量1箱(1500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640169881-1718645-1
395,000
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする