ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ

ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ - エスコケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ - エスコケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ - エスコケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ - エスコ

二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。
薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。
ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。
ケーブルの外れ防止用フタ付です。

仕様●穴径:29×65mm●サイズ(W×D×H)mm:45×114×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):50●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●シングルタイプアズワン品番65-9317-28内容量1組(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64019867EA947FD-36
オープン
480
528(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする