同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SAMTEC

Samtec 75 Ω MMCX ジャック又はプラグは、ライトアングルで使用され、金めっきが施されています。同軸ケーブルタイプ

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ケーブル●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:208-8908 アズワン品番65-7704-42 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64023997 MMCX7-P-C-HF-ST-CA3
2,150
2,098
2,308 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする