653110124022 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK 64027366

基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
64027366
品番
653110124022
参考基準価格(税別)¥470,000販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
¥469,800

Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製

仕様
●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8936
アズワン品番
65-7531-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする