押ボタンヘッド SIRIUS ACT ラッチング 黄

押ボタンヘッド SIRIUS ACT ラッチング 黄 SIEMENS

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:193-3594 アズワン品番65-7821-66 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64027996 3SU1000-1BA30-0AA0
10,000
9,998
10,998 (税込)
63日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする