アズワン アズワンの 溶接用品 アズワンの 溶接ガスホース・調整器・カプラ アズワンの ガス調整器 酸素調整器(乾式安全器内蔵型) EA316Aシリーズ 酸素調整器(乾式安全器内蔵型) EA316Aシリーズ 注文コード 酸素用。蝶ねじタイプ。逆火防止器(乾式安全器)内蔵型ゲージプロテクター付。突起部が少ないコンパクトボディ。 仕様●使用範囲(MPa)1次側:15●使用範囲(MPa)2次側:0.1~0.99MPa●接続:関西式(雄ねじ)●重量(g):1530●付属品:タケノコプラグ アズワン品番65-9248-47 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA316A-3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64030726 EA316A-3 ¥26,400 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ガス調整器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ノーヒーター調整器(フィン付) YR-600 ヤマト産業 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ パージバルブ付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用) ユタカ(Crown) 税込¥53,878 ¥48,980 フィン付圧力調整器 YR200 ヤマト産業 税込¥40,678~ ¥36,980~ 流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(窒素、アルゴン) ユタカ(Crown) 税込¥54,978 ¥49,980 ヒーター付圧力調整器 YR-510F ヤマト産業 税込¥109,978 ¥99,980 分析機用二段圧力調整器 MSR-1S ヤマト産業 税込¥104,478~ ¥94,980~ 乾式安全器内蔵調整器 SSボーイウルトラ ヤマト産業 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ パージバルブ付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用) ユタカ(Crown) 税込¥53,878 ¥48,980 ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown) 税込¥40,678 ¥36,980 中流量調整器 YM-201 ヤマト産業 税込¥54,978 ¥49,980 ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用) ユタカ(Crown) 税込¥40,678 ¥36,980 微圧用圧力調整器 ヤマト産業 税込¥72,578~ ¥65,980~ 中流量調整器 YM-201 ヤマト産業 税込¥54,978 ¥49,980 二段式圧力調整器 ヤマト産業 税込¥31,878~ ¥28,980~ パージバルブ付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown) 税込¥54,978 ¥49,980 分析機用圧力調整器 NPR-1S ヤマト産業 税込¥93,478~ ¥84,980~ ノーヒーター調整器(フィン付) YR-600 ヤマト産業 税込¥131,780 ¥119,800 大容量調整器 YR-810L ヤマト産業 税込¥21,978 ¥19,980 流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(水素) ユタカ(Crown) 税込¥83,578 ¥75,980 バスケットへ ヒーター付圧力調整器 YR-510F ヤマト産業 税込¥96,778~ ¥87,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接溶接用品溶接ガスホース・調整器・カプラガス調整器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります ガス調整器 逆火防止器 溶接ガスホース ガスリール 溶接カプラ 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品 シェアする マイページ 最近見た商品