電気自動車用コネクタ 1列

電気自動車用コネクタ 1列 AMPHENOL

仕様●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:レセプタクル●行数:1●コード番号:239-9423 アズワン品番65-7486-57 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64032047 SLPRB50CPSO
2,310
2,298
2,528 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする