路面区画表示板(A5用)1枚入
任意の紙を使用でき、必要に応じた内容を表示できます
裏面の離けい紙をはがして簡単に貼りつけできます
作業場の区分け標示、5S管理、商品識別等に幅広く使えます
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます
仕様●外枠:226×288mm●材質:PC●色:白
アズワン品番65-8884-55
内容量1枚
任意の紙を使用でき、必要に応じた内容を表示できます
裏面の離けい紙をはがして簡単に貼りつけできます
作業場の区分け標示、5S管理、商品識別等に幅広く使えます
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます